Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2006-BLANK Eye Bolt, Blank Lift Without Shoulder, 9/16 Inch Size | AC9TTL 3JWL4

KEN FORGING K2006-BLANK øyebolt, blank løft uten skulder, 9/16 tommer str.

På lager
Vare: AC9TTL Modell: K2006-BLANKKryssreferanse: 3JWL4
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-9 / 32 "
Øye utenfor Dia.2-9 / 32 "
ØyebolttypeBlank uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde3 15 / 16 "
Shank Dia.9 / 16 "
Skaftlengde1.625 "
System for målinginch
Trådstørrelse9 / 16 "
typenTomt uten skulder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2006-BLANK øyebolt, blank løft uten skulder, 9/16 tommer str.
130NOK / enhet