Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2006 Øyebolt, Løft uten skulder, Stål, 9/16-12 Gjenge | AD3BPD 3XTF5

KEN FORGING K2006 øyebolt, løft uten skulder, stål, 9/16-12 gjenger

På lager
Vare: AD3BPD Modell: K2006Kryssreferanse: 3XTF5
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-9 / 32 "
Øye utenfor Dia.2-9 / 32 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde3.755 "til 4.12"
Shank Dia.9 / 16 "
Skaftlengde1.625 "
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse9 / 16-12
Arbeidsbelastningsgrense3,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2006 øyebolt, løft uten skulder, stål, 9/16-12 gjenger
143NOK / enhet