Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2005-4-ZN Øyebolt, 2,400 Lb arbeidsbelastning, stål, 1/2-13 Gjengestørrelse | CG8WGN 19L070

KEN FORGING K2005-4-ZN øyebolt, 2,400 Lb arbeidsbelastning, stål, 1/2-13 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WGN Modell: K2005-4-ZNKryssreferanse: 19L070

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 3 / 16 "
Øye utenfor Dia.2 1 / 16 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
Finishsink
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde6.27 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde4"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse1 / 2-13
Arbeidsbelastningsgrense2,400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2005-4-ZN øyebolt, 2,400 Lb arbeidsbelastning, stål, 1/2-13 gjengestørrelse
360NOK / enhet