Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2005 øyebolt, løft uten skulder, stål, 1/2-13 gjenger | AD3BPA 3XTF2

KEN FORGING K2005 øyebolt, løft uten skulder, stål, 1/2-13 gjenger

På lager
Vare: AD3BPA Modell: K2005Kryssreferanse: 3XTF2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.187 "
Øye utenfor Dia.2-1 / 16 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde3.5 "til 3.88"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.5 "
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse1 / 2-13
Arbeidsbelastningsgrense2,400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2005 øyebolt, løft uten skulder, stål, 1/2-13 gjenger
105NOK / enhet