Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2001-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 1/4 X 1 Inch Size | AD3BPR 3XTG8

KEN FORGING K2001-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 1/4 X 1 Inch Size

På lager
Vare: AD3BPR Modell: K2001-BLANKKryssreferanse: 3XTG8

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.187 "
ØyebolttypeBlank uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde2.25 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.56
Skipets lengde (cm)5.64
Skipets bredde (cm)3.02
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2001-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 1/4 X 1 Inch Size
60NOK / enhet