Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING 1AA-B7MACH Maskinert stangende, 1-1/2 tomme lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, fallsmidd | CG8VZC 19L354

KEN FORGING 1AA-B7MACH Machined Rod End, 1-1/2 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, Drop Forged

På lager
Vare: CG8VZC Modell: 1AA-B7MACHKryssreferanse: 19L354
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Boss Diameter39 / 64 i
Boss tykkelse1 / 4 i
Hull Dia.1 / 4 "
Lengde1 1 / 2 "
Materiale4140
Shank Dia.1 / 4 "
Tråd1 / 4-20
tråd LengdeFull
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSlipp smidd, hann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING 1AA-B7MACH Machined Rod End, 1-1/2 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, Drop Forged
142NOK / enhet