Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK MM-90-2MWW hann - hann 90 grader albue Farlig plassering 3/4 tommer aluminium | AF6FUW 10N064

KILLARK MM-90-2MWW hann - hann 90 grader albue Farlig plassering 3/4 tommer aluminium

På lager
Vare: AF6FUW Modell: MM-90-2MWWKryssref: 10N064
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
593NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann til hann 90 graders albue
FARGEGrå
Rørstørrelse3 / 4 "
TilkoblingMann til Mann
Lengde2.25 "
MaterialeStryke
Underkategorialbuene
typenFarlig beliggenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)11.13
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)16.84
HS kode7307923010

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdePris
KILLARK MM-90-1MWW hann - hann 90 grader albue Farlig plassering 1/2 tomme jern | AF6FUV 10N063 MM-90-1MWW1 / 2 "2 1 / 16 "677NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK MM-90-2MWW hann - hann 90 grader albue Farlig plassering 3/4 tommer aluminium
593NOK / enhet