Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING 1A-SSMACH-UNF Maskinert stangende, 3-1/2 tomme lengde, 304 rustfritt stål, 1/4-28 gjengestørrelse | CG8VZP 19L409

KEN FORGING 1A-SSMACH-UNF Maskinert stangende, 3-1/2 tomme lengde, 304 rustfritt stål, 1/4-28 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8VZP Modell: 1A-SSMACH-UNFKryssreferanse: 19L409

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Boss Diameter39 / 64 i
Boss tykkelse1 / 4 i
Hull Dia.1 / 4 "
Lengde3 1 / 2 "
Materiale304 rustfritt stål
Shank Dia.1 / 4 "
Tråd1 / 4-28
tråd LengdeFull
Trådstørrelse1 / 4-28
typenSlipp smidd, hann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING 1A-SSMACH-UNF Maskinert stangende, 3-1/2 tomme lengde, 304 rustfritt stål, 1/4-28 gjengestørrelse
269NOK / enhet