Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KELCH 440.0002.382 Tapping Adapter, M4.5 til M24 Tap Size, Ikke-kjølevæske gjennom, Quick Change Insert, 149.00 mm | CR6KCW 32VJ44

KELCH 440.0002.382 Tapping Adapter, M4.5 til M24 Tap Size, Ikke-kjølevæske gjennom, Quick Change Insert, 149.00 mm

På lager
Vare: CR6KCW Modell: 440.0002.382Kryssreferanse: 32VJ44
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
15 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8

Produktvarianter

ProduktModellPris
KELCH 440.0301.324 Tappeadapter, M3 til M12 Kranstørrelse | CR6KCL 32VJ59 440.0301.32413 882 NOK
KELCH 440.0301.320 Tappeadapter, M3 til M12 Kranstørrelse, kjølevæske gjennom | CR6KCM 32VJ56 440.0301.32010 888 NOK
KELCH 440.0301.321 Tappeadapter, M3 til M12 Kranstørrelse, Kjølevæske gjennom, Synchronous Tapping | CR6KCN 32VJ57 440.0301.32110 888 NOK
KELCH 440.0301.322 Tappeadapter, M3 til M12 Kranstørrelse, kjølevæske gjennom, Synkrontapping, 96.00 mm | CR6KCP 32VJ58 440.0301.32210 067 NOK
KELCH 440.0001.381 Tapping Adapter, M3 til M14 Tap Size, Ikke-kjølevæske gjennom, Quick Change Insert, 109.00 mm | CR6KCQ 32VJ36 440.0001.38112 795 NOK
KELCH 440.0001.382 Tappeadapter, M3 til M14 Kranstørrelse, Ikke-kjølevæske gjennom, Hurtigskifteinnsats, 114.00 mm | CR6KCR 32VJ37 440.0001.38213 617 NOK
KELCH 440.0001.383 Tapping Adapter, M3 Til M14 Tap Size, Ikke-kjølevæske gjennom, Quick Change Insert, 120.00 mm | CR6KCT 32VJ38 440.0001.38314 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KELCH 440.0002.382 Tapping Adapter, M4.5 til M24 Tap Size, Ikke-kjølevæske gjennom, Quick Change Insert, 149.00 mm
15 524 NOK / enhet