Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEEPER 05056-3 Lastestang 34-3/4 tommers lengde 6-1/2 tommers bredde Stål | AD3BHQ 3XNA2

KEEPER 05056-3 Lastestang 34-3/4 tommers lengde 6-1/2 tommers bredde stål

På lager
Vare: AD3BHQ Modell: 05056-3Kryssref: 3XNA2
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
648NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastestang
Justeringsområde45 "til 70"
Lengde34.75 "
MaterialeStål
Pad størrelse3-1/4" x 2-5/8"
SlangeformRund
Slangestørrelse1-1 / 8 "x 1"
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.72
Skipets høyde (cm)3.96
Skipets lengde (cm)88.27
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Endeputer (firkantet, gummi)
    • Slangeform (rund)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEEPER 05056-3 Lastestang 34-3/4 tommers lengde 6-1/2 tommers bredde stål
648NOK / enhet