KDR-LINE REAKTORER KDRULJ22H Input Line Reactor High Z 208/240V 396A | AE2JHJ 4XRT2

KDR-LINE REACTORS KDRULJ22H Input Line Reactor High Z 208/240V 396A

På lager
Vare: AE2JHJ Modell: KDRULJ22HKryssreferanse: 4XRT2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangsreaktor
Dybde9.75 "
KabinettÅpen
FiltertypeHøy Z
Høyde9"
Inngangsspenning208/240
Maks. HP150
Maks. Utgangsforsterkere396
FaseTre
typenHøy Z
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9675
Skipets høyde (cm)25.72
Skipets lengde (cm)37.47
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8504508000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFiltertypeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkeretypenBreddePris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA54L Input Line Reactor Low Z 208/240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Lav Z4"0.52.4Lav Z4.18 "3 016 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA53L Input Line Reactor Low Z 208/240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Lav Z4"0.753.5Lav Z4.18 "1 477 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA25L Input Line Reactor Low Z 208/240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Lav Z4"14.6Lav Z4.18 "1 579 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA26L Input Line Reactor Low Z 208/240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Lav Z4"1.56.6Lav Z4.18 "1 625 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA27L Input Line Reactor Low Z 208/240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Lav Z4"27.5Lav Z4.18 "1 917 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA28L Input Line Reactor Low Z 208/240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Lav Z4"310.6Lav Z4.18 "1 944 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULB22L Input Line Reactor Low Z 208/240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Lav Z5"516.7Lav Z6"2 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULJ22H Input Line Reactor High Z 208/240V 396A
25 239 NOK / enhet