KDR-LINE REAKTORER KDRULA26HE01 Input Reactor High Z 208/240V 7.5A ULType1 | AE2HJT 4XJU3

KDR-LINE REACTORS KDRULA26HE01 Input Reactor High Z 208/240V 7.5A ULType1

På lager
Vare: AE2HJT Modell: KDRULA26HE01Kryssref: 4XJU3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangsreaktor
Dybde6.75 "
KabinettUL Type 1
FiltertypeHøy Z
Høyde12.25 "
Inngangsspenning208/240
Maks. HP2
Maks. Utgangsforsterkere7.5
FaseTre
typenHøy Z
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9525
Skipets høyde (cm)34.93
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8504508000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFiltertypeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkeretypenBreddePris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA54LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 2.4A ULType1 | AE2HHU 4XJP8 KDRULA54LE016.75 "Lav Z12.25 "0.52.4Lav Z12.5 "4 058 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA53LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 3.5A ULType1 | AE2HHV 4XJP9 KDRULA53LE016.75 "Lav Z12.25 "0.753.5Lav Z12.5 "4 091 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA25LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 4.6A ULType1 | AE2HHW 4XJR1 KDRULA25LE016.75 "Lav Z12.25 "14.6Lav Z12.5 "4 124 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA26LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 6.6A ULType1 | AE2HHX 4XJR2 KDRULA26LE016.75 "Lav Z12.25 "1.56.6Lav Z12.5 "4 203 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA27LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 7.5A ULType1 | AE2HHY 4XJR3 KDRULA27LE016.75 "Lav Z12.25 "27.5Lav Z12.5 "4 797 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA28LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 10.6A ULType1 | AE2HHZ 4XJR4 KDRULA28LE016.75 "Lav Z12.25 "310.6Lav Z12.5 "5 010 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULB22LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 16.7A ULType1 | AE2HJA 4XJR5 KDRULB22LE016.75 "Lav Z12.25 "516.7Lav Z12.5 "6 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA26HE01 Input Reactor High Z 208/240V 7.5A ULType1
4 422 NOK / enhet