Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K020R Cantilever klemme, 2 tommers kjevekapasitet, 4 tommers lengde | CD8YPA

KANT-TWIST K020R Cantilever klemme, 2 tommers kjevekapasitet, 4 tommers lengde

På lager
Vare: CD8YPA Modell: K020R
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
591NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft800 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1 1 / 8 "
Maks. Kjeveåpning2"
Åpne bredde3-1 / 4 "
Total lengde4"
Tykkelse7 / 8 "
Halsdybde1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K020R utkrageklemme designet for å holde arbeidsstykker sammen for boring, punktsveising og bolting
    • Kobberbelagte skruer, kjever og håndtak for å forhindre at sveisesprut kleber seg
    • Fritt flytende kjever for justering på ujevne overflater, og 3 forskjellige gripeflater for å gripe rør og flate og vinklede arbeidsstykker
    • Cantilever-design for å eliminere å gå utenfor sentrum, forvrengning og vridning midt i driften og gir 4:1 klemmeforhold

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K010R Cantilever klemme, 1 tommers kjevekapasitet, 2-1/4 tommers lengde | AH8ENP 38NE15 / 401-1 K010R--1"--1 / 2 "298NOK
KANT-TWIST K007R Cantilever klemme, 3/4 tommers kjeveåpning, 1-3/4 tommers lengde | CD8YNT K007R200 kg5 / 8 "3 / 4 "1 3 / 4 "7 / 16 "3 / 8 "256NOK
KANT-TWIST K015R klemme, 1-1/2 tommers kjevekapasitet, 3-3/4 tommers lengde | CD8YNZ K015R600 kg1 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"532NOK
KANT-TWIST K025RD klemme, 2-1/2 tommers kjevekapasitet, 4-1/2 tommers lengde | CD8YPH K025RD700 kg1 1 / 8 "2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "554NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K020R Cantilever klemme, 2 tommers kjevekapasitet, 4 tommers lengde
591NOK / enhet