Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA LD4523532D41 Knott Trykknapp Satin Chrome | AC3YCP 2XKR7

KABA LD4523532D41 Knott Trykknapp Satin Chrome

På lager
Vare: AC3YCP Modell: LD4523532D41Kryssreferanse: 2XKR7
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
2 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMech. Trykknapplåsesett
ADA-kompatibelNei
Bakside2.75 "
Bakstørrelse (in.)2-3 / 4 "
Tilfellet Materialsink
Dørtykkelse1-1/8" to 2-1/2"
FinishSatin Chrome
BrannklassifisertNon
FunksjonPassage
HåndUhåndet
Håndtakstypeknott
Innvendig dybde2.125 "
Innvendig høyde6 1 / 16 "
Innvendig bredde2"
TastaturetTrykknapp og vandalsikker
Låselengde1 / 2 "
Maks. Brukerkoder1
Utenfor dybde2-3 / 16 "
Utenfor høyde6 1 / 16 "
Utenfor bredde2"
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8301406030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeBaksideTilfellet MaterialInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeUtenfor høydeUtenfor breddePris
KABA LD4513532D41 Knott Trykknapp Satin Chrome | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41knott2.375 "sink2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"2 090 NOK
KABA LD4714832D41 Spak trykknapp sateng krom | AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41spaken2.375 "sink2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "4 102 NOK
KABA LD4724832D41 Spak trykknapp sateng krom | AC3YCW 2XKT4 LD4724832D41spaken2.75 "sink2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "4 102 NOK
KABA 5021-XS-WL-26D-41 Mekanisk trykknapplåssett krom | AC4GWH 2ZU95 5021-XS-WL-26D-41spaken2.75 "Solid støpt sink2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "7 248 NOK
KABA 62048641 Dørlås Trykknapp Grå | AC8XRD 3EPR6 62048641Tommel-sving2.75 "sink2-9 / 16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "2 903 NOK
KABA 5021XKWL26D41 Trykknapp Dørlås Satin Krom | AF4VEG 9LDD6 5021XKWL26D41spaken2.75 "Solid støpt sink2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "7 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA LD4523532D41 Knott Trykknapp Satin Chrome
2 090 NOK / enhet