Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA 5021XKWL26D41 Trykknapp Dørlås Satin Krom | AF4VEG 9LDD6

KABA 5021XKWL26D41 Trykknapp Dørlås Satin Chrome

På lager
Vare: AF4VEG Modell: 5021XKWL26D41Kryssref: 9LDD6
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
8 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMech. Trykknapplåsesett
Bakside2.75 "
Bakstørrelse (in.)2-3/4
Tilfellet MaterialSolid støpt sink
Dørtykkelse1-1/8" to 2-1/4"
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse1
HåndUhåndet
Håndtakstypespaken
Innvendig dybde2.125 "
Innvendig høyde8.875 "
Innvendig bredde3.187 "
TastingNøkkel spak
Tastaturet5 trykknapper, vandalsikker
Låselengde1 / 2 "
Maks. Brukerkoder1
Utenfor dybde3-3 / 16 "
Utenfor høyde8.875 "
Utenfor bredde3.375 "
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8925
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vær- og vandalsikker dørlås i enkel stil som samsvarer med ANSI / BHMA-standarder, samt ADA-overholdelse
    • Tilbyr alternativ til tradisjonelle tastaturlåser og krever ikke kode for utgang
    • Ingen batterier, datamaskiner, tilkoblinger eller programvare kreves
    • Har et Winston-spakhåndtak, nøkkeloverstyringsfunksjon og felt-reversibel venstrehåndsmodus fra fabrikken
    • Lås, mal, 2 nøkler, manuell, nødvendig installasjonsmaskinvare og tillegg KIL-tailpieces inkludert i settet

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeBaksideTilfellet MaterialInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeUtenfor høydeUtenfor breddePris
KABA LD4513532D41 Knott Trykknapp Satin Chrome | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41knott2.375 "sink2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"2 443 NOK
KABA LD4523532D41 Knott Trykknapp Satin Chrome | AC3YCP 2XKR7 LD4523532D41knott2.75 "sink2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"2 443 NOK
KABA LD4714832D41 Spak trykknapp sateng krom | AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41spaken2.375 "sink2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "4 719 NOK
KABA LD4724832D41 Spak trykknapp sateng krom | AC3YCW 2XKT4 LD4724832D41spaken2.75 "sink2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "4 719 NOK
KABA 5021-XS-WL-26D-41 Mekanisk trykknapplåssett krom | AC4GWH 2ZU95 5021-XS-WL-26D-41spaken2.75 "Solid støpt sink2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "8 613 NOK
KABA 62048641 Dørlås Trykknapp Grå | AC8XRD 3EPR6 62048641Tommel-sving2.75 "sink2-9 / 16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "3 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA 5021XKWL26D41 Trykknapp Dørlås Satin Chrome
8 883 NOK / enhet