KABA E5066SWL62641 elektronisk lås sateng krom 12 knapp | AH3FTN 31NG52

KABA E5066SWL62641 elektronisk lås sateng krom 12 knapp

På lager
Vare: AH3FTN Modell: E5066SWL62641Kryssref: 31NG52

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
TilgangstypeTastaturet
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNCOpptil 180,000 XNUMX sykluser
Dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Revisjonssti for hendelser9000
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
FunksjonOppføring med nøkkeloverstyring
Klasse1
HåndUhåndet
Håndtakstypespaken
Innvendig dybde2.125 "
Innvendig høyde8.875 "
Innvendig bredde3.187 "
Lås foran størrelse3 / 4 "
Låselengde3 / 4 "
MaterialeSolid støpt
Maks. Brukerkoder100
MonteringsstilMortise
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F fronthus, -31 grader til 130 grader F hus
Utenfor dybde3-13 / 16 "
Utenfor høyde8.875 "
Utenfor bredde3.375 "
Strømkilde(4) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse2 til 20 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2436
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Viktige alternativer for overstyring: Schlage utskiftbar kjerne
    • Tastaturmateriale: Massivt metall
    • Maks. Nærhetsområde: På lås
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk
    • Undermerke: E-PLEX

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig breddebatteri~~POS=TRUNCDørtykkelseTastingMaterialeMonteringsstilDriftstemp. OmrådeUtenfor høydePris
KABA P2031XSLL62641 Nøkkelfri adgangskontrollås Kil | AE9YTA 6NVN9 P2031XSLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"WEDGEStålSylindriske-31 til 151 grader F8 15 / 16 "9 283 NOK
KABA P2031BLL62641 Nøkkelfri adgangskontrollås Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"SFICStålSylindriske-31 til 151 grader F8 15 / 16 "8 965 NOK
KABA E5666BWL62641 Elektronisk lås Satengkrom 20 knapp | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "Opptil 120,000 XNUMX sykluser1-3/4" to 2-1/4"-Solid støptMortise-31 grader til 151 grader F fronthus, -31 grader til 130 grader F hus8.875 "18 448 NOK
KABA E5086XSWL62641 Elektronisk lås Satin krom 20 -knapp | AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "Opptil 100,000 XNUMX sykluser1-3/4" to 2-1/4"-Solid støptMortise-31 grader til 151 grader F fronthus, -31 grader til 130 grader F hus9.875 "17 715 NOK
KABA E5731BWL62641 Elektronisk lås Satengkrom 20 knapp | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "Opptil 120,000 XNUMX sykluser1-3/8" to 2-1/4"-Solid støptSylindriske-31 grader til 151 grader F fronthus, -31 grader til 130 grader F hus8.875 "15 579 NOK
KABA E5731XSWL626-41 elektronisk lås sateng krom 20 knapp | AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "Opptil 120,000 XNUMX sykluser1-3/8" to 2-1/4"-Solid støptSylindriske-31 grader til 151 grader F fronthus, -31 grader til 130 grader F hus8.875 "15 579 NOK
KABA E5067SWL62641 Elektronisk lås Satin Chrome 12 knapp | AH3FTK 31NG49 E5067SWL626413.187 "Opptil 180,000 XNUMX sykluser1-3/4" to 2-1/4"-Solid støptMortise-31 grader til 151 grader F fronthus, -31 grader til 130 grader F hus8.875 "12 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA E5066SWL62641 elektronisk lås sateng krom 12 knapp
11 443 NOK / enhet