Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA ILCO IL-PDDH-DU Stempeldørholder 11/16 tommer mørk bronse | AH9LWQ 40JK96

KABA ILCO IL-PDDH-DU Stempeldørholder 11/16 Tommer Mørk Bronse

På lager
Vare: AH9LWQ Modell: IL-PDDH-DUKryssref: 40JK96

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempeldørholder
Base Dia.11 / 16 "
FARGEbrun
FinishMørk bronse
maskinvareInkludert
Høyde7.75 "
MaterialeStøpt sink
MonteringstypeDørmontering
Projeksjon1.25 "
TipsmaterialeGummi
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPris
KABA ILCO IL-PDDH-AL Stempeldørholder 11/16 tommer klar aluminium | AH9LWP 40JK95 IL-PDDH-ALSliverKlar aluminium253NOK
KABA ILCO IL-PDDH-BLK Stempeldørholder 11/16 tommer svart | AH9LWR 40JK97 IL-PDDH-BLKSvartSvart253NOK
KABA ILCO IL-PDDH-26D Stempeldørholder 11/16 tommer satengkrom | AH9LWT 40JK98 IL-PDDH-26DSliverSatin Chrome287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA ILCO IL-PDDH-DU Stempeldørholder 11/16 Tommer Mørk Bronse
253NOK / enhet