Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA ILCO IL-OP-18-RH-AL BUNSETT Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb. | AF7DED 20VF35

KABA ILCO IL-OP-18-RH-AL BUNSETT Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb.

På lager
Vare: AF7DED Modell: IL-OP-18-RH-AL BUNSETTKryssref: 20VF35

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset Pivot Hengsel
Bearing TypeBall
FARGEAluminum
FinishAluminum
maskinvareInkludert
Lastekapasitet125 lb.
MaterialeDiecast aluminium
MonteringHalvflate
Bevegelsesområde180 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)9.78
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)30.18
HS kode8302104030

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishSakLastekapasitetMaterialeMonteringOrienteringPris
KABA ILCO IL-OP-12-RH-AL SETS Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb. | AF7DDD 20VF11 IL-OP-12-RH-AL SETTAluminumAluminumOffset Pivot Hengsel125 lb.Diecast aluminiumHalvflate-244NOK
KABA ILCO IL-OP-12-LH-AL SETS Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb. | AF7DDE 20VF12 IL-OP-12-LH-AL SETTAluminumAluminumOffset Pivot Hengsel125 lb.Diecast aluminiumHalvflate-244NOK
KABA ILCO IL-OP-12-LH-DU SETT Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb. | AF7DDF 20VF14 IL-OP-12-LH-DU SETTMørk bronseMørk bronseOffset Pivot Hengsel125 lb.Diecast aluminiumHalvflate-244NOK
KABA ILCO IL-OP-10-LH-AL FLUSH SETS Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb. | AF7DDG 20VF15 IL-OP-10-LH-AL SPOLESETTAluminumAluminumOffset Pivot Hengsel125 lb.Diecast aluminiumHalvflate-262NOK
KABA ILCO IL-OP-10-LH-DU FLUSH SETS Offset Pivot Hinge Half Half Surface 125 Lb. | AF7DDH 20VF16 IL-OP-10-LH-DU FLUSH SETTMørk bronseMørk bronseOffset Pivot Hengsel125 lb.Diecast aluminiumHalvflate-262NOK
KABA ILCO IL-OP-10-RH-AL FLUSH SETS Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb. | AF7DDJ 20VF17 IL-OP-10-RH-AL SPOLESETTAluminumAluminumOffset Pivot Hengsel125 lb.Diecast aluminiumHalvflate-262NOK
KABA ILCO IL-OP-10-RH-DU FLUSH SETS Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb. | AF7DDK 20VF18 IL-OP-10-RH-DU FLUSH SETTMørk bronseMørk bronseOffset Pivot Hengsel125 lb.Diecast aluminiumHalvflate-262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA ILCO IL-OP-18-RH-AL BUNSETT Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb.
298NOK / enhet