Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY KE-SLB41-Y Rød 16 Led sikkerhetsstav og stafettpinnen | AC8AHA 39F104

K E SAFETY KE-SLB41-Y Rød 16 Led sikkerhetsstav og stafettpinnen

På lager
Vare: AC8AHA Modell: KE-SLB41-YKryssreferanse: 39F104

Få tak i det Mai 6, mandag
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
417NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstafettpinnen
KroppsfargeRød
Body MaterialPlast
FARGERød
Nåværende tegnet0.20 A vekselstrøm
Dybde1.38
Diameter1 47 / 64 "
Høyde16.25
Horisontal akse rotasjonFikset
Housing MaterialABS
Lampeliv30,000 timer
LampetypeLED
ObjektivdesignRund skru på
Lens Materialpolykarbonat
MonteringSkru
Drifts Temp.-20 til 70 grader C
Strømkilde(2) C-batterier (ikke inkludert)
Rotasjon av vertikal akseFikset
Bredde1.38

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)3.51
Skipets bredde (cm)3.51
HS kode8530800000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ideell for flyselskaper, trafikkkontroll, byggeplasser, jernbaner og industriell bruk på grunn av holdbarhet. Fungerer på 3 C-cellebatterier i opptil 91 timers driftstid.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY KE-SLB41-Y Rød 16 Led sikkerhetsstav og stafettpinnen
417NOK / enhet