Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE DYSE Sikkerhetsdusjer, erstatningsmunnstykke | CD8DQX

JUSTRITE DYSE Sikkerhetsdusjer, erstatningsmunnstykke

På lager
Vare: CD8DQX Modell: NOZZLE

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

889NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusjdyse
FARGERød
Utvendig dybde2"
Utvendig høyde3"
Utvendig bredde2"
KlasseGrade 6
Materialenylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16

Produktdetaljer:

Utformet for høye strømningshastigheter som oppfyller eller overgår ANSI-standarder, tilbyr munnstykket optimal sprayfordeling for brukerbeskyttelse. I motsetning til dusjrosedesign, reduserer dette kompakte munnstykket potensialet for hekking av insekter og eliminerer høye utskiftingskostnader forbundet med sprukket eller bulkete sprayhoder av plast.

Egenskaper:

  • Avtakbar, selvdrenerende 1-tommers NPT-dyse
  • Laget av et slitesterkt nylonmateriale
  • For ettermontering på ethvert installert sikkerhetsdusjsystem med 1-tommers rørgjenger
  • Oppfyller ANSI-standarder for sprøytemønster

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE DYSE Sikkerhetsdusjer, erstatningsmunnstykke
889NOK / enhet