JUSTRITE 915001 Lasterampe i stål, 2 trommelskap | CD8DAV

JUSTRITE 915001 Lasterampe i stål, 2 trommelskap

Vare: CD8DAV Modell: 915001
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

32 072 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLasterampe
FARGEGul
Finishmalt
For bruk medKun med 2 trommer, 52 kub. ft. Skaper
Høyde14 "
Lengde120 "
MaterialeStål
Antall trommer2
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Constructed of steel and finished with anti-skid yellow paint, select a ramp for added convenience when loading or unloading chemicals. For use with 2-drum/52-cu ft lockers only.

Egenskaper:

  • For ekstra bekvemmelighet ved lasting og lossing av skap
  • konstruksjon

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk medHøydeLengdePris
JUSTRITE 915003 Lasterampe i stål, 4 trommelskap | CD8DAW 9150034, 6, 9, 12 og 16 trommer, 105, 205, 296, 387, 506 cu ft. skap8"88 "29 400 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 915001 Lasterampe i stål, 2 trommelskap
32 072 NOK / enhet