JUSTRITE 915003 Lasterampe i stål, 4 trommelskap | CD8DAW

JUSTRITE 915003 Lasterampe i stål, 4 trommelskap

Vare: CD8DAW Modell: 915003
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

29 400 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLasterampe
FARGEGul
For bruk med4, 6, 9, 12 og 16 trommer, 105, 205, 296, 387, 506 cu ft. skap
Høyde8"
Lengde88 "
MaterialeStål
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.25
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)223.52
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Konstruert av stål og ferdig med anti-skli gul maling, velg en rampe for ekstra bekvemmelighet ved lasting eller lossing av kjemikalier. For bruk med skap med 4, 6, 9, 12 og 16 tromme og 105, 205, 296, 387, 506 cu ft.

Egenskaper:

  • For ekstra bekvemmelighet ved lasting og lossing av skap
  • konstruksjon

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk medHøydeLengdePris
JUSTRITE 915001 Lasterampe i stål, 2 trommelskap | CD8DAV 915001Kun med 2 trommer, 52 kub. ft. Skaper14 "120 "32 072 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 915003 Lasterampe i stål, 4 trommelskap
29 400 NOK / enhet