JUSTRITE 912091 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 2 timers brannklassifisert, 9 trommel | CD8DAB

JUSTRITE 912091 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 2 timers brannklassifisert, 9 trommel

Vare: CD8DAB Modell: 912091
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

390 218 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskap
Kapasitet9000 lbs.
FARGEBein
Dørhøyde80 "
DørhengselVenstre
Dør TypeBrannklassifisert
Dørbredde42 "
Trommekapasitet55 gal.
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde90 "
Utvendig høyde99 "
Utvendig bredde95 "
Innvendig dybde77.5 "
Innvendig høyde82.5 "
Innvendig bredde77.5 "
MaterialeStål
Antall dører1
Panelstørrelse(1) 48 "x 60"
Lagringskapasitet287 cu. I.
Sump Kapasitet168 gal.
Sump dybde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1973.7
Skipets høyde (cm)246.38
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)241.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utendørs sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastningspaneler er nødvendig for sikker oppbevaring av klasse 1A eller dispensering av klasse 1A og 1B brennbare væsker (som definert av NFPA). Tilpass skapet for å møte spesifikke bruksområder med en rekke valgfrie funksjoner og tilbehør, inkludert lasterampe, hyller, jordingssett, brannbeskyttelse, oppvarming/kjøling, isolasjon og belysningspakker. MERK: Utvendige dimensjoner inkluderer forankringsplater og dørbeslag.

Egenskaper:

  • 2-timers brannklassifisert konstruksjon for trygg og sikker oppbevaring av brennbare og brennbare stoffer
  • Eksplosjonsavlastningspaneler designet for å utløses ved 20 psf
  • 90-minutters brannklassifisert dør
  • Oppfyller kravene til EPA, NFPA 30 og NFPA 1; FM-godkjent
  • Kan tilpasses med en rekke valgfrie funksjoner og tilbehør

Produktvarianter

ProduktModellSump dybdeKapasitetDørhøydeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeLagringskapasitetSump KapasitetPris
JUSTRITE 912020 Ytre sikkerhetsskap, 2 timers brannklassifisert, 2 trommel | CD8CZU 91202013.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 cu. I.88 gal.227 181 NOK
RFQ
JUSTRITE 912021 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 2 timers brannklassifisert, 2 trommel | CD8CZV 91202113.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 cu. I.88 gal.244 554 NOK
RFQ
JUSTRITE 912040 Ytre sikkerhetsskap, 2 timers brannklassifisert, 4 trommel | CD8CZW 9120407"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 cu. I.80 gal.253 909 NOK
RFQ
JUSTRITE 912041 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 2 timers brannklassifisert, 4 trommel | CD8CZX 9120417"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 cu. I.80 gal.292 663 NOK
RFQ
JUSTRITE 912060 Ytre sikkerhetsskap, 2 timers brannklassifisert, 6 trommel | CD8CZY 9120607"6000 lbs.80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 cu. I.116 gal.292 663 NOK
RFQ
JUSTRITE 912061 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 2 timers brannklassifisert, 6 trommel | CD8CZZ 9120617"6000 lbs.80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 cu. I.116 gal.319 390 NOK
RFQ
JUSTRITE 912090 Ytre sikkerhetsskap, 2 timers brannklassifisert, 9 trommel | CD8DAA 9120907"9000 lbs.80 "77.5 "82.5 "77.5 "287 cu. I.168 gal.351 463 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 912091 Ytre sikkerhetsskap med eksplosjonsavlastning, 2 timers brannklassifisert, 9 trommel
390 218 NOK / enhet