JUSTRITE 895402 Etsende/syresikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, 54 gallon, blå | CD8CVQ

JUSTRITE 895402 Etsende/syresikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, 54 gallon, blå

På lager
Vare: CD8CVQ Modell: 895402

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet54 gal.
FARGEBlå
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde23.25 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde20 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117.9
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Research environments using many different types of chemicals have special storage requirements. Whether using acids, bases or solvents, it is critical that incompatible liquids are segregated to avoid disastrous explosions or fire. The SDS (Safety Data Sheet) should be reviewed to determine chemical characteristics and recommended storage practices. Justrite blue steel Deep Slimline safety cabinets for corrosives have the same quality safety features as the cabinets for flammables. All models come with double-wall construction, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self-latching doors and leveling feet. Manual-close door(s) opens to a full 180 degrees and self-latches when pushed closed. Additionally, they include polyethylene trays attached to galvanized steel shelves and a separate polyethylene liner for the bottom sump resist aggressive chemicals. Easily remove the liner for quick cleaning of drips and leaks. An all epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance. Manual close models meet OSHA and NFPA 30. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Egenskaper:

  • Ideell for områder med begrenset gulvplass eller for å utvide gjeldende lagringsforhold
  • Tilby sikkerhetsfunksjoner av samme kvalitet som skap for brennbare stoffer
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDør TypePris
JUSTRITE 895422 Etsende/syresikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, selvlukkende, 54 gallon, blå | CD8CVY 895422Selvlukkende37 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 895402 Etsende/syresikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, 54 gallon, blå
32 454 NOK / enhet