Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. Designet for å monteres på toppen av våre standard 30- og 45-gallons (114- og 170-L) sikkerhetsskap, skaper disse Piggyback-skapene et trygt oppbevaringsrom uten å ta opp verdifull gulvplass. Skap kan også brukes uavhengig som en veggmontert enhet eller på en benkeplate. ChemCor? termoplastisk belegg på alle innvendige overflater gir overlegen beskyttelse mot korrosjon fra drypp og avgassing fra sterke kjemikalier. Ikke-porøs overflate motstår flekker og rengjør lett. ChemCor? Forede Piggyback Acid Safety Cabinets har de samme kvalitetsegenskapene som finnes i Justrites brennbare skap, inkludert dobbelvegg, 18-gauge (1 mm) sveiset stålkonstruksjon, 2" (51 mm) væsketett oppbevaringssump, doble ventiler, justerbare hyller, tre- punkt, selvlåsende kuledører i rustfritt stål med U-Loc? hengelåsbart håndtak og Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter. En fullstendig epoksy-påbakt pulverlakk-finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Interiør ChemCor?-foring sikrer komplett korrosjonsbestandighet og beskyttelse. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar ledd smelter ved 165°F (74°C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Selvstendig Nære modeller oppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og International Fire Code. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.
Egenskaper:
- Utvid lagringen og separer etsende stoffer på en sikker måte
- Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
- Brannbeskyttelse og overholdelse av regler
- 100 % sømløst termoplastisk belegg beskytter innvendige overflater mot korrosjon
- FM-godkjent