JUSTRITE 8913222 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 dører, selvlukkende, 12 gallon | AD8BMA 4HTX4

JUSTRITE 8913222 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 dører, selvlukkende, 12 gallon

På lager
Vare: AD8BMA Modell: 8913222Kryssreferanse: 4HTX4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerNei
Kapasitet12 gal.
FARGEBlå
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde18 "
Utvendig bredde43 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde13 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
MonteringstypeStables
Antall dører2
Antall hyller0
Pallemengde2
typenpiggyback

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.95
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. Designet for å monteres på toppen av våre standard 30- og 45-gallons (114- og 170-L) sikkerhetsskap, skaper disse Piggyback-skapene et trygt oppbevaringsrom uten å ta opp verdifull gulvplass. Skap kan også brukes uavhengig som en veggmontert enhet eller på en benkeplate. ChemCor? termoplastisk belegg på alle innvendige overflater gir overlegen beskyttelse mot korrosjon fra drypp og avgassing fra sterke kjemikalier. Ikke-porøs overflate motstår flekker og rengjør lett. ChemCor? Forede Piggyback Acid Safety Cabinets har de samme kvalitetsegenskapene som finnes i Justrites brennbare skap, inkludert dobbelvegg, 18-gauge (1 mm) sveiset stålkonstruksjon, 2" (51 mm) væsketett oppbevaringssump, doble ventiler, justerbare hyller, tre- punkt, selvlåsende kuledører i rustfritt stål med U-Loc? hengelåsbart håndtak og Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter. En fullstendig epoksy-påbakt pulverlakk-finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Interiør ChemCor?-foring sikrer komplett korrosjonsbestandighet og beskyttelse. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar ledd smelter ved 165°F (74°C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Selvstendig Nære modeller oppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og International Fire Code. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Utvid lagringen og separer etsende stoffer på en sikker måte
  • Gir fullstendig beskyttelse mot sterke syrer og etsende kjemikalier
  • Brannbeskyttelse og overholdelse av regler
  • 100 % sømløst termoplastisk belegg beskytter innvendige overflater mot korrosjon
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellJusterbare hyllerKapasitetDør TypeInnvendig høydeAntall hyllerPris
JUSTRITE 8913022 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 dører, manuell lukking, 12 gallon | CD8CQM 89130221 8913022Nei12 gal.Håndbok13 "-19 845 NOK
JUSTRITE 8917022 Etsende/syre sikkerhetsskap 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, 17 gallon | CD8CRJ 89170221 8917022Ja17 gal.Håndbok19.5 "123 100 NOK
JUSTRITE 8917222 Etsende/syresikkerhetsskap, 1 hylle, 2 dører, selvlukkende, 17 gallon | CD8CRN 8917222Ja17 gal.Selvlukkende19.5 "132 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8913222 Etsende/syresikkerhetsskap, 2 dører, selvlukkende, 12 gallon
32 116 NOK / enhet