JUSTRITE 866028 Skap for farlige stoffer, 2 hyller, 2 dører, selvlukking, 60 gallon, blå | CD8CLW

JUSTRITE 866028 Skap for farlige stoffer, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 60 gallon, blå

På lager
Vare: CD8CLW Modell: 866028

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet60 gal.
FARGEBlå
Dør TypeSelvlukkende
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde34 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde30.8 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde30.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller2
Pallemengde1
Skuffmaterialepolyetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 166.5
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)96.52
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite sikkerhetsskap for farlige materialer har samme kvalitetssikkerhetsfunksjoner som skapene for brennbare stoffer. Alle modellene kommer med dobbelveggkonstruksjon, doble ventiler, jordingsledningsforbindelser, justerbare hyller, lekkasjesikre terskler, trepunkts selvlåsende dører og nivelleringsføtter. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165?F (74?C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. I tillegg inkluderer de polyetylenbrett som sitter på toppen av galvaniserte stålhyller og en separat polyetylenforing for bunnsumpen for å motstå aggressive kjemikalier. Fjern enkelt foringen for rask rengjøring av drypp og lekkasjer. En hel epoksy-bakt pulverlakkert finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Eksklusivt for Justrite, hvert skap kommer med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt en pakke med ti applikasjonsspesifikke etiketter å velge mellom og påføre skapet for å indikere innholdet. Skap er i samsvar med NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code og International Fire Code. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Sikrer full overholdelse av forskrifter ved lagring av farlige materialer
  • Selvlukkende dører
  • Pulverlakk gir økt kjemisk motstand
  • Samsvarer med NFPA 1, NFPA 400 og International Fire Code
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeSakAntall dørerAntall hyllerPris
JUSTRITE 861528 Skap for farlige stoffer, 1 dør, selvlukkende, 15 gallon, kongeblå | AG3DXZ JCB8615281, 8615281 86152815 gal.14.6 "39.6 "20 "Kabinett1124 541 NOK
JUSTRITE 862228 Skap for farlige stoffer, selvlukkende, 3 hyller, 22 gallon, blå | AG3DYB JCB8622281, 8622281 86222822 gal.14.6 "60.5 "20 "Kabinett1331 055 NOK
JUSTRITE 860428 Skap for farlige stoffer, selvlukkende, 4 gallon, kongeblå | CD8CLD JCB8604281 / 8604281 / 8604281 8604284 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Kabinett1118 114 NOK
JUSTRITE 861228 Skap for farlige stoffer, selvlukkende, 12 gallon, kongeblå | CD8CLF 8612281 86122812 gal.14.6 "30.5 "20 "Kabinett1119 232 NOK
JUSTRITE 861328 Skap for farlige materialer, selvlukkende, 12 gallon, 457 x 1092 x 457 mm størrelse, Royal Bb;ue | CD8CLH JCB8613281, 8613281 86132812 gal.14.6 "13 "39.5 "Kabinett2-20 882 NOK
JUSTRITE 861728 Skap for farlige stoffer, selvlukkende, 17 gallon, kongeblå | CD8CLK 8617281 86172817 gal.14.6 "19.5 "39.5 "Kabinett2125 665 NOK
JUSTRITE 863028 Skap for farlige materialer, 2-dørs selvlukking, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Størrelse | CD8CLQ JCB8630281, 8630281 86302830 gal.14.6 "39.6 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap2126 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 866028 Skap for farlige stoffer, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 60 gallon, blå
42 282 NOK / enhet