JUSTRITE 861528 Skap for farlige stoffer, 1 dør, selvlukkende, 15 gallon, kongeblå | AG3DXZ JCB8615281, 8615281

JUSTRITE 861528 Skap for farlige stoffer, 1 dør, selvlukkende, 15 gallon, kongeblå

På lager
Vare: AG3DXZ Modell: 861528Kryssref.: JCB8615281, 8615281

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Justerbare hyllerJa
Kapasitet15 gal.
FARGEBlå
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde44 "
Utvendig bredde23.25 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde39.6 "
Innvendig bredde20 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Monteringstypestandard
Antall dører1
Antall hyller1
Pallemengde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.7
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode9403200026

Produktdetaljer:

Benkeplater og Compac-skap lar deg tilpasse arbeidsområdene dine og få mest mulig ut av tilgjengelig plass. Enten du legger til eksisterende lagringsplass eller gjør kjemikalier lett tilgjengelige på arbeidsstasjoner, er disse mindre skapene løsningen når det er lite plass. Justrite sikkerhetsskap for farlige materialer har samme kvalitetssikkerhetsfunksjoner som skapene for brennbare stoffer. Alle modellene kommer med dobbelveggkonstruksjon, doble ventiler, jordingsledningsforbindelser, justerbare hyller, lekkasjesikre terskler, trepunkts selvlåsende dører og nivelleringsføtter. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165°F (74°C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. I tillegg inkluderer de polyetylenbrett som sitter på toppen av galvaniserte stålhyller og en separat polyetylenforing for bunnsumpen for å motstå aggressive kjemikalier. Fjern enkelt foringen for rask rengjøring av drypp og lekkasjer. En helt epoksy-bakt pulverlakkert finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Eksklusivt for Justrite, kommer hvert skap med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt en pakke med ti applikasjonsspesifikke etiketter å velge mellom og påføre skapet for å indikere innholdet. Skap er i samsvar med NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code og International Fire Code. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Ideell for minimal plass
  • Pulverlakkert finish gir økt kjemisk motstand
  • Sikrer full overholdelse av forskrifter ved lagring av farlige materialer
  • Samsvarer med NFPA 1, NFPA 400 og International Fire Code
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeSakAntall dørerAntall hyllerPris
JUSTRITE 862228 Skap for farlige stoffer, selvlukkende, 3 hyller, 22 gallon, blå | AG3DYB JCB8622281, 8622281 86222822 gal.14.6 "60.5 "20 "Kabinett1331 055 NOK
JUSTRITE 860428 Skap for farlige stoffer, selvlukkende, 4 gallon, kongeblå | CD8CLD JCB8604281 / 8604281 / 8604281 8604284 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Kabinett1118 114 NOK
JUSTRITE 861228 Skap for farlige stoffer, selvlukkende, 12 gallon, kongeblå | CD8CLF 8612281 86122812 gal.14.6 "30.5 "20 "Kabinett1119 232 NOK
JUSTRITE 861328 Skap for farlige materialer, selvlukkende, 12 gallon, 457 x 1092 x 457 mm størrelse, Royal Bb;ue | CD8CLH JCB8613281, 8613281 86132812 gal.14.6 "13 "39.5 "Kabinett2-20 882 NOK
JUSTRITE 861728 Skap for farlige stoffer, selvlukkende, 17 gallon, kongeblå | CD8CLK 8617281 86172817 gal.14.6 "19.5 "39.5 "Kabinett2125 665 NOK
JUSTRITE 863028 Skap for farlige materialer, 2-dørs selvlukking, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Størrelse | CD8CLQ JCB8630281, 8630281 86302830 gal.14.6 "39.6 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap2126 200 NOK
JUSTRITE 864528 Skap for farlige materialer, selvlukkende, 2 hyller, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Størrelse | CD8CLT JCB8645281, 8645281 86452845 gal.14.6 "60.5 "39.5 "Etsende sikkerhetsskap2234 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 861528 Skap for farlige stoffer, 1 dør, selvlukkende, 15 gallon, kongeblå
24 541 NOK / enhet