JUSTRITE 860001 Beredskapsskap, 4 hyller, 2 dører, manuell lukking, 65 x 43 x 18 tommer Størrelse | AB4XBC 20H145

JUSTRITE 860001 Nødberedskapsskap, 4 hyller, 2 dører, manuell lukking, 65 x 43 x 18 tommer størrelse

På lager
Vare: AB4XBC Modell: 860001Kryssreferanse: 20H145

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeredskapskap
Justerbare hyllerJa
FARGEoransje
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde43 "
FinishPulvermalt
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Antall dører2
Antall hyller4
Pallemengde2
Sikkerhetskap Typestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.185
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

For beskyttet, rask tilgang til nødforsyninger under en katastrofe, har dette høyytelsesskapet en brannsikker design med slitesterk pulvermaling "nødoransje" finish for høy synlighet. Den kan lokaliseres raskt under strømbrudd med GloAlert? etiketter som lyser i mørket. Romslig design inkluderer fire justerbare hyller som gir oppbevaring av lommelykter, radioer, åndedrettsvern, førstehjelpsartikler og mye mer. Høykvalitets 3-punkts kulelåsesystem i rustfritt stål, og smidig åpning/lukking av pianohengseldører, fungerer første gang, hver gang. En 10-års begrenset garanti støtter den langvarige designen. Ytterligere funksjoner inkluderer U-Loc? håndtak med to nøkler og fire justerbare nivelleringsføtter. PowerPort? modell (860002) har installert elektrisk gjennomføringstilkobling. Den leveres med en ekstern 9-fots strømledning, og 10 ampere, 6-uttaks strømskinne med 38-tommers ledning for lading av walkie-talkies, lommelykter osv. inne i kabinettet. Design testet i henhold til ASTM & NFPA tidstemperaturkurver.

Egenskaper:

  • Vær klar under orkaner, tornadoer, jordskjelv eller terrorangrep
  • Brannsikker design
  • Malt "nødoransje" for høy synlighet
  • Justerbare hyller
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 860002 Nødskap med port, 4 hyller, 2 dører, manuell lukking, 65 X 43 tommer, rød | CD8CLC 86000228 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 860001 Nødberedskapsskap, 4 hyller, 2 dører, manuell lukking, 65 x 43 x 18 tommer størrelse
25 631 NOK / enhet