JUSTRITE 84002 Riser Benramme for sikkerhetsskap, 43-3/4 tommers bredde | AC3EUQ 2RYJ2

JUSTRITE 84002 Riser Benramme for sikkerhetsskap, 43-3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AC3EUQ Modell: 84002Kryssreferanse: 2RYJ2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkap Riser Ben Frame
FARGESvart
Dybde18.75 "
Høyde5.25 "
Lastekapasitet454 lbs.
MaterialeStål
UnderkategoriStiger og stativer
Bredde43.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.515
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode9403908041
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Leg Riser Frame gir solid, stabil støtte for enkel flytting av tomt skap med gaffeltruck eller jekk. Høy benramme gjør det enkelt å rengjøre under og holder skapet unna gulvfuktighet. Inkluderer bennivåer og sikkerhetsadvarselsetikett "Forklift Only When Empty." Rammen passer til Justrite-skap med fotavtrykk på 43"B x 18"D (1092 mm x 457 mm).

Egenskaper:

  • Gaffelløftbar skapstøtte
  • For enkel flytting av tomme 30 og 45 gallon skap

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 84002 Riser Benramme for sikkerhetsskap, 43-3/4 tommers bredde
5 689 NOK / enhet