JUSTRITE 35058 Gassylindervogn, 6 Sylindret | CD8DDM

JUSTRITE 35058 Gassylindervogn, 6-sylindret

På lager
Vare: CD8DDM Modell: 35058

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindervogn
Sylinderkapasitet6
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(1) 12 "
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde52 "
Utvendig høyde36.25 "
Utvendig bredde24 "
Størrelse på hovedhjul4"
HovedhjultypeSvinghjul
MaterialeStål
Min. Sylinder Dia.4"
Antall sylindere6
StroppstilPoly Cinch-stropp med stålspenne
Stropper per sylinder2
Vektkapasitet2000 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.35
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)132.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Disse lagervognene er designet for sikker transport av komprimerte gassflasker for industriell og kommersiell bruk, og lagrer sylindere fra 4- til 12-tommers (102- til 305-mm) i diameter rygg-til-rygg. Konstruert av 7- og 11-gauge (5- og 3-mm) stål, hver enhet inkluderer øvre og nedre braketter for å gi ekstra støtte og festeplasseringer for sylindre. Offset dekkdesign, forsterket med tre sett med støttestenger for styrke og stivhet, gjør sylinderlasting enkelt og trygt på bare 1.75-in (45-mm) fra bakken. Pulverlakkerte ståldeler sikrer lang levetid og kjemikaliebestandighet. For et forbedret sikkerhetsnivå på enhver installasjon inkluderer mobile stativer åpninger for å ettermontere sekundære støttekjeder, en for hver stropp. Bestill modell 35366 for å få valgfri kjede(r). Hjelper med å overholde OSHA, NFP1, NFPA 55 og CGA.

Egenskaper:

  • Vognene inkluderer to 4-tommers (102 mm) låsende svingbare hjul og to hjul med fast retning for enkel bevegelse av sylindre
  • Eksklusiv støtfangerbeskyttelse med forsterket vinyl beskytter sylindrene dine mot skade samtidig som det gir ekstra grep
  • Kraftige 1.5 x 54-tommers (38 mm x 1372 mm) støttestropper av polypropylen, vurdert til 1138-lb (516-kg), har cinch-spenne og holder individuelle sylindre sikkert for å forhindre velting

Produktvarianter

ProduktModellVektkapasitetPris
JUSTRITE 35056 Bensinsylindervogn, 4 sylindere | CD8DDL 350561600 lbs.13 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35058 Gassylindervogn, 6-sylindret
15 501 NOK / enhet