Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51140.011.0018 Machine Screw Binding 4-40 X 3/16 L, 100PK | AB9CTH 2BU96

APPROVED VENDOR U51140.011.0018 Maskinskruebinding 4-40 X 3/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CTH Modell: U51140.011.0018Kryssref.: 2BU96 / 127C07
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
29NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.235 "
Hodehøyde0.068 "
hode~~POS=TRUNCBindende
Lengde3 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.011.0018 Maskinskruebinding 4-40 X 3/16 L, 100PK
29NOK /pakke