Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 28926 Skjøteklemme, tilkobling, akkumuleringssenter, pakke med 2 | AA4ZWQ JEN28926SI

JUSTRITE 28926 Sammenføyningsklemme, tilkobling, akkumuleringssenter, pakke med 2

På lager
Vare: AA4ZWQ Modell: 28926Kryssref.: JEN28926SI
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
326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble til klipp
FARGESølv
Utvendig høyde4"
Utvendig bredde2"
MaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode73269098900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite skjøteklemmer i rustfritt stål for tilkobling av EcoPolyBlend? Akkumuleringssentre (ett par, modell 28926) lar deg øke sumpkapasiteten for akkumuleringssentre ved å slå sammen 4-trommels og mindre enheter. Bruk i applikasjoner som krever en kontinuerlig kum. Disse tøffe klemmene i rustfritt stål måler 4 mm x 2 mm (102 in x 51 in) og kan brukes sammen med Justrite sump-to-sump dreneringssett for å sikre at paller og akkumuleringssentre kobles trygt og sikkert. Med en nettovekt på bare 0.4 lb (0.2 kg), lar våre sammenføyningsklemmer deg enkelt koble sammen sentre på stedet, og skaper et skalerbart, modulært nettverk av sølkontrollpaller og akkumuleringssentre som du kan øke eller redusere avhengig av utslippet ditt inneslutningsbehov. Hvorfor trenger du det? Når det gjelder oppsamling av søl på arbeidsplassen, er det viktig å ha riktig utstyr for å sikre at lekkasjer og søl ikke kommer ut i miljøet. Implementering av sølkontrollpaller og akkumuleringssentre er viktig, men hvis du ikke har nok kumkapasitet kan det føre til at tilfeldige lekkasjer og søl ikke holdes ordentlig opp. I tillegg, hvis du bruker 4-trommels og mindre akkumuleringssentre på arbeidsplassen, må du slå dem sammen for en minimumssumpkapasitet på 71 gal (270 L) for å oppfylle full EPA-overholdelse og andre forskrifter. Bruk av modell 28926 sammenføyningsklemmer i rustfritt stål bidrar til å løse begge disse problemene, slik at du kan lage et modulært nettverk av utslippspaller og akkumuleringssentre, samtidig som du sikrer full overholdelse av regelverket når den tilkoblede sumpkapasiteten når 71 gal (270 L). I tillegg til å overholde samsvar, er det viktig å holde paller og sentre klippet av sikkerhetsmessige årsaker. Det er mange ting som kan skje på en arbeidsplass, selv noe så enkelt som å støte uklippede akkumuleringssentre kan resultere i et unødvendig eller farlig utslipp.

Egenskaper:

  • Forener 4-trommels (og mindre) utslippspaller eller akkumuleringssentre for å nå nødvendig kumkapasitet
  • Oppfyller EPA-kravene når sumpkapasiteten når 71 gal (270 L)
  • Kan brukes sammen med Justrite Sump-to-Sump? Avløpssett for EcoPolyBlend? Akkumulasjonssentre
  • Laget av ekstra slitesterk, miljøvennlig rustfritt
  • Enkel, brukervennlig design sikrer riktig bruk og riktige resultater

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28926 Sammenføyningsklemme, tilkobling, akkumuleringssenter, pakke med 2
326NOK / enhet