JUSTRITE 28667 Double Drum Base Module, Svart | AE4MGC JEN28667BL

JUSTRITE 28667 Double Drum Base Module, svart

På lager
Vare: AE4MGC Modell: 28667Kryssref.: JEN28667BL

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel trommelbasemodul
FARGESvart
Dybde59 "
Trommelstørrelse30, 55 gal.
MiljøvernNEPA 30
Høyde26 "
Lengde59 "
Lastekapasitet3060 lbs.
Materialepolyetylen
Antall trommer2
Prosent resirkulert100%
SerienEcoPolyBlend
Sump Kapasitet66 gal.
Temp. Område-30 grader. til 120 grader. F
Bredde49 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64.8
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)149.86
HS kode39239000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Basemodulen har to tromler med en total lastekapasitet på 3060 lb (1388 kg). Flytt enkelt basismodulen med en gaffeltruck når den er tom. Den 66-gallon (250-L) oppbevaringssumpen med åpen sikt gjør det enkelt å oppdage søl for en rask opprydding. Drum Management System er en plassbesparende, stablebar design som lagrer opptil fire 30- og/eller 55-gallon (110- og/eller 200-L) fat av klasse 1B eller 1C brennbare og brennbare eller ufarlige væsker. 100 % støpt polyetylenkonstruksjon gir maksimal kjemisk motstand, forhindrer korrosjon, forringelse og lekkasjer. Innstøpte trommellåskanaler holder trommelen på plass. Systemet består av tre deler: en basismodul, stabelmodul og dispenserhylle. Stablemodulen har to ekstra tromler for å doble systemkapasiteten for en belastning på 1500 lb (680 kg). Når du oppbevarer både 30- og 55-gallon (110- og 200-L) fat, bør de mindre fatene plasseres på toppen av stabelmodulen. Dispenseringshyllen har en lastekapasitet på 60 lb (27 kg), og monteres sikkert til stabelmodulen for praktisk dispensering fra øvre nivå. EPA, SPCC-kompatibel og oppfyller brannforskrifter. Lastbærende kapasitet, (UDL) Jevnt fordelt last - 1250lbs. (567 kg) per trommel. Basemodulkapasitet på 3060 lbs. Inkluderer stabelmodul og hylleMerk: Når du oppbevarer fat i forskjellige størrelser, plasser alltid to mindre trommer oppå to større trommer. Sikker tillatt ensartet fordelt belastning på 3060 lbs (1388 kg) basert på et driftstemperaturområde på -30 °F til 120 °F (-39 °C til 49 °C)

Egenskaper:

  • Base Module er en nøkkelkomponent i Drum Management System
  • EcoPolyBlend? er 100 % resirkulert sort polyetylen
  • Samsvarer med EPA SPCC-forskrifter og oppfyller brannforskrifter

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
JUSTRITE 28666 dobbel trommelbasemodul, gul | AE4MGD JEN28666YL 28666Gul21 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28667 Double Drum Base Module, svart
19 540 NOK / enhet