JUSTRITE 28499 Dreneringsplugg, 2 tommers høyde, 10 tommers lengde | CH6GGQ

JUSTRITE 28499 Dreneringsplugg, 2 tommers høyde, 10 tommers lengde

Vare: CH6GGQ Modell: 28499
2 614 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvløpsplugg
Berm formrektangulær
FARGESvart
FinishPVC-belagt
SkummaterialeÅpne Cell Urethane
Høyde2"
Inkluderer(1) 2" H dreneringsstykke, nylonhette
Lengde10 "
MaterialeStoff
Temp. Område-40 grader. til 180 grader. F
Bredde5.5 "

Produktdetaljer:

Make-A-Berm? drain plug is used to drain innocuous fluids, such as rain or snowmelt. The drain plug is made of PVC coated fabric and can be easily added to any part of the berm configuration. The plug should be added in the lowest point of the containment area. Do not drive or rollover the draining plug section. The weight of vehicles or hand trucks can damage the PVC tubing.

Egenskaper:

  • Made to fit available in multiple size configurations
  • Easily installable on a smooth surface with the recommended adhesive sealant
  • Helps comply with EPA for containment and spill prevention (SPCC) regulations.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
JUSTRITE 11006 Tømmeplugg, tømmebeholder og skylletank | CH6FWY 11006Messing153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28499 Dreneringsplugg, 2 tommers høyde, 10 tommers lengde
2 614 NOK / enhet