Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12952 filterindikator, pakke med 2 | CD8DQN

JUSTRITE 12952 filterindikator, pakke med 2

På lager
Vare: CD8DQN Modell: 12952
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
1 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator
Høyde3.1 "
Utenfor Dia.0.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gjennombruddsindikatoren er en kvalitativ kolorimetrisk indikator som brukes til å bestemme levetiden til aktivkullfiltrene som brukes i VaporTrap? løsemiddelavfallssystemer. Designet for å gi sanntidsindikasjon på gjennombruddet av HPLC-løsningsmiddeldamper i karbonfilteret, endrer indikatoren fargen til rød når filteret må skiftes. Tilgjengelig i pakke med 2. Kompatible løsemidler inkluderer: aceton, acetonitril, kloroform, DCM/metylenklorid (diklormetan), etanol, etylacetat, HFIP heksafluorisopropanol, metanol, fenol, sulfolan og THF (tetrahydrofuran).

Egenskaper:

  • Sørg for riktig filterfunksjonalitet med indikator for slutten av levetiden
  • Kvalitativ kolormetrisk indikator
  • Pakke med to

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12952 filterindikator, pakke med 2
1 959 NOK / enhet