Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12889 Carboy Cap, 120 mm, åpen topp med adapter, 2 X 1/4 tommers nav, med slange | CD8DMW

JUSTRITE 12889 Carboy Cap, 120 mm, åpen topp med adapter, 2 x 1/4 tommers nav, med slange

På lager
Vare: CD8DMW Modell: 12889
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
1 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Høyde38.1 "
Materialepolypropylen
Utenfor Dia.7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Eliminer friluftsuthelling av høyt verdsatte produkter med dette lekkasjesikre, lukkede systemet. Forhåndsmontert platinaherdet silikonrør gjør det enkelt å tilpasse karene. Disse fyllings- og ventilasjonslukkingene er designet for aseptisk væskehåndtering i farmasøytiske, bioteknologiske og laboratorieapplikasjoner, og har forhåndsmonterte lengder av platinaherdet silikonrør, en platinaherdet silikonpakning og en polypropylen (PP) hette og adapter med innstøpt slangemothaker som aksepterer ekstra væskeoverføringskomponenter som aseptiske koblinger og luftefilter. Hetter er kompatible på flasker og kar med 53 mm, 83 mm eller 120 mm lukkinger, og alle komponentene kan autoklaveres ved 15 PSI og 250 ?F (121 ?C) i 20 minutter. Merk: Høyden inkluderer forhåndsmonterte rør.

Egenskaper:

  • Aseptiske håndteringsløsninger for væsker med høy renhet og sensitive biologiske stoffer
  • Eliminer friluftshelling av høyt verdsatte produkter med dette lekkasjesikre, lukkede systemet
  • Forhåndsmontert platinaherdet silikonrør gjør det enkelt å tilpasse vognene
  • Flere slangehakekonfigurasjoner tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.StørrelsePris
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, lukket, pakke med 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-745NOK
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, åpen, lukket adapter, pakke med 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-1 237 NOK
JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 tomme størrelse, adapter | CD8DLK 128543.6 "3"-870NOK
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 tomme Størrelse, Adapter | CD8DLL 128553.6 "3"-870NOK
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 tommer størrelse, adapter | CD8DLM 128563.6 "3"-870NOK
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, lukket, pakke med 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-1 114 NOK
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, åpen, pakke med 2 | CD8DLP 128583"5"-1 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12889 Carboy Cap, 120 mm, åpen topp med adapter, 2 x 1/4 tommers nav, med slange
1 684 NOK / enhet