Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 tommer størrelse, adapter | CD8DLM

JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 tomme størrelse, adapter

På lager
Vare: CD8DLM Modell: 12856

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
870NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Høyde3.6 "
Materialepolypropylen
Utenfor Dia.3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Hurtigkoblede hetteadaptere for raske og enkle portbytter Todelt åpen hette- og adapterdesign forhindrer rørvridning ved åpning.Polypropylen (PP) hetter og adaptere er autoklaverbare Lekkasjesikre, PP-hetter og utskiftbare hetteadaptere gir et bredt spekter av topptilkoblingskonfigurasjoner. Hver hette er kompatibel med flere adaptere som lar deg endre og konfigurere carboy toppforbindelser basert på applikasjonskravene dine. Hettene er designet for å kunne stables, og har store grep som lar deg enkelt åpne og stramme, og inkluderer platina-herdet silikonpakninger. Adaptere er tilgjengelige med alternativer for hurtigkobling av slangemottak, inkludert kombinasjoner av to, tre eller fire porter, samt innstøpte slangemothaker, som gir ekstra topptilkoblingsfleksibilitet.

Egenskaper:

  • Hurtigkoblede hetteadaptere for raske og enkle portbytte
  • Todelt åpen hette og adapterdesign forhindrer at røret vrider seg ved åpning
  • Polypropylen (PP) hetter og adaptere er autoklaverbare

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.StørrelsePris
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, lukket, pakke med 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-745NOK
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, åpen, lukket adapter, pakke med 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-1 237 NOK
JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 tomme størrelse, adapter | CD8DLK 128543.6 "3"-870NOK
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 tomme Størrelse, Adapter | CD8DLL 128553.6 "3"-870NOK
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, lukket, pakke med 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-1 114 NOK
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, åpen, pakke med 2 | CD8DLP 128583"5"-1 838 NOK
JUSTRITE 12859 Carboy-hette, 83 mm, åpen, 2 x 1/4 tomme størrelse, adapter | CD8DLQ 128594.6 "5"-1 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 tomme størrelse, adapter
870NOK / enhet