Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD TK-70INS isolert skrutrekkersett 7 stk | AC3GDF 2TDP6

JONARD TK-70INS isolert skrutrekkersett 7 stk

På lager
Vare: AC3GDF Modell: TK-70INSKryssreferanse: 2TDP6
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
816NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skrutrekkersett
FinishIsolert over svart oksid
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker7
Skrutrekkere inkludert(4) Keystone-skrutrekkere: 3/32 "x 3", 1/8 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", (3) Phillips-skrutrekkere: # 1 x 3 ", # 2 x 4 ", # 3 x 6"
SkaftmaterialeChrome Vanadium Steel
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
TipsstilAssortert
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertPosen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8205400000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD TK-70INS isolert skrutrekkersett 7 stk
816NOK / enhet