Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD JIC-21257 Solid leddtang 6-7/8in 1-3/4in Jaw | AC3FBY 2RZT2

JONARD JIC-21257 solid leddtang 6-7/8in 1-3/4in kjeve

På lager
Vare: AC3FBY Modell: JIC-21257Kryssreferanse: 2RZT2
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
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelekommunikasjonstang
Skjærekapasitet / materiale24 til 22 AWG kobbertråd
Skjærekantstandard
Håndtere fargeGul
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1.75 "
Kjevebredde7 / 8 "
MaterialeDrop smidd stål
Maks. Kjeveåpning1.125 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6.875 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 16 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD JIC-21257 solid leddtang 6-7/8in 1-3/4in kjeve
465NOK / enhet