Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD CW-716 kombinasjonsnøkkel 7/16 tommer. 6-5/8in. Totallengde | AA2GFZ 10G939

JONARD CW-716 kombinasjonsnøkkel 7/16 tommer. 6-5/8in. Total lengde

På lager
Vare: AA2GFZ Modell: CW-716Kryssref.: 10G939
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Hodevinkel15 Degrees
MaterialeChrome Vanadium Steel
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde6.625 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD CW-716 kombinasjonsnøkkel 7/16 tommer. 6-5/8in. Total lengde
123NOK / enhet