Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON JTS54HD Drywall Square 54 In | AE4KAE 5LC30

JOHNSON JTS54HD Drywall Square 54 tommer

På lager
Vare: AE4KAE Modell: JTS54HDKryssreferanse: 5LC30
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørrvegg T Square
Kroppsstørrelse54 x 2 "
FinishKlar sølvanodisert
eksamener1 / 8 "
MaterialeEkstrudert aluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)140.72
Skipets bredde (cm)56.13
HS kode9017208060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tungestørrelse (24 x 1 1/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON JTS54HD Drywall Square 54 tommer
447NOK / enhet