Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON H1348 I Strålenivå Aluminium 48 tommers lengde 3 hetteglass sølv | AB7GLT 23J466

JOHNSON H1348 I Beam Level Aluminium 48 Tommer Lengde 3 Ampuller Sølv

På lager
Vare: AB7GLT Modell: H1348Kryssref: 23J466
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
345NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakI-stråle nivå
Nøyaktighet+/- 0.026 "
FARGESølv
RammematerialeAluminum
Lengde48 "
Magnettypenone
MaterialeAluminum
Antall hetteglass2
Antall magneter0
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (0)
    • Egenskaper: topplest vindu, linjal kant, slagfaste akrylflasker, støtdempende endelokk

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetFARGELengdePris
JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminium 24 tommers lengde 3 hetteglass sølv | AB7GLQ 23J464 1300-2400+/- 0.014 "Sølv24 "249NOK
JOHNSON 3748 I strålenivå 48 tommer | AC3TNL 2W396 3748-Svart48 "540NOK
JOHNSON 3724 I strålenivå 24 tommer | AF2PWY 6X992 3724-Svart24 "354NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON H1348 I Beam Level Aluminium 48 Tommer Lengde 3 Ampuller Sølv
345NOK / enhet