Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 3724 I strålenivå 24 tommer | AF2PWY 6X992

JOHNSON 3724 I Beam Level 24 In

På lager
Vare: AF2PWY Modell: 3724Kryssreferanse: 6X992

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
354NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakI-stråle nivå
FARGESvart
RammematerialeAluminum
Lengde24 "
MagnettypeSjelden jord
Antall hetteglass1
Antall magneter1
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass3
Hetteglass2
Hetteglass typeGlo-View (R)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)61.21
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetFARGELengdePris
JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminium 24 tommers lengde 3 hetteglass sølv | AB7GLQ 23J464 1300-2400+/- 0.014 "Sølv24 "249NOK
JOHNSON H1348 I Strålenivå Aluminium 48 tommers lengde 3 hetteglass sølv | AB7GLT 23J466 H1348+/- 0.026 "Sølv48 "345NOK
JOHNSON 3748 I strålenivå 48 tommer | AC3TNL 2W396 3748-Svart48 "540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 3724 I Beam Level 24 In
354NOK / enhet