Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 3748 I strålenivå 48 tommer | AC3TNL 2W396

JOHNSON 3748 I Beam Level 48 In

På lager
Vare: AC3TNL Modell: 3748Kryssreferanse: 2W396

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
540NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakI-stråle nivå
FARGESvart
RammematerialeAluminum
Lengde48 "
Magnettypenone
Antall hetteglass1
Antall magneter1
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass3
Hetteglass2
Hetteglass typeGlo-View (R)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.044
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 360 grader, utskiftbare akrylflasker

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetFARGELengdePris
JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminium 24 tommers lengde 3 hetteglass sølv | AB7GLQ 23J464 1300-2400+/- 0.014 "Sølv24 "249NOK
JOHNSON H1348 I Strålenivå Aluminium 48 tommers lengde 3 hetteglass sølv | AB7GLT 23J466 H1348+/- 0.026 "Sølv48 "345NOK
JOHNSON 3724 I strålenivå 24 tommer | AF2PWY 6X992 3724-Svart24 "354NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 3748 I Beam Level 48 In
540NOK / enhet