JOHNSON 3878 I Beam Level 78 In | AE7QWT 6A510

JOHNSON 3878 I Beam Level 78 In

Vare: AE7QWT Modell: 3878Kryssreferanse: 6A510
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 203 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakI-stråle nivå
FARGESvart
RammematerialeAluminum
Lengde78 "
MagnettypeSjelden jord
Antall hetteglass2
Antall magneter1
Antall hetteglass3
Totalt antall hetteglass5
Hetteglass3
Hetteglass typeTønne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)204.22
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
JOHNSON 3824 I Beam Level 24 In | AE7QWQ 6A508 382424 "429NOK
JOHNSON 3848 I Beam Level 48 In | AE7QWR 6A509 384848 "770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 3878 I Beam Level 78 In
1 203 NOK / enhet