Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VG1895AF Kuleventil 3-veis rustfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HVA 41P797

JOHNSON CONTROLS VG1895AF Kuleventil 3-veis rustfritt stål Trim Press End 1/2

På lager
Vare: AD4HVA Modell: VG1895AFKryssreferanse: 41P797
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
1 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakH VAC kontrollkuleventil
Avstengningstrykk200 psi
Volumkoeffisient2.9
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeTrykk på Avslutt
Dybde3-25 / 32 "
Høyde1.875 "
MaterialeTrim i rustfritt stål
Maks. Vanntemp.284 Grader F
StrømkildeElektrisk aktuator
Sikkert arbeidsdamptrykk15 med termisk avstandsstykke
Trygt arbeidsvanntrykk580
Ventiltype3-veis
Bredde1 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Bare ventil / aktuator inkludert (kun ventil)

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingsstørrelseDybdeHøydeVentiltypeBreddePris
JOHNSON KONTROLLER VG1295AD Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HRQ 41P741 VG1295AD1.21 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 146 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG1295AE Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HRR 41P742 VG1295AE1.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "990NOK
JOHNSON KONTROLLER VG1295AF Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HRT 41P743 VG1295AF2.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 146 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG1295AG Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HRU 41P744 VG1295AG4.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 420 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG1295AL Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HRV 41P745 VG1295AL7.41 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 420 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG1295AN Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HRW 41P746 VG1295AN11.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 221 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG1295BG Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim Press End 3/4 | AD4HRX 41P747 VG1295BG4.73 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 776 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1895AF Kuleventil 3-veis rustfritt stål Trim Press End 1/2
1 956 NOK / enhet