Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS V-9502-90 Pneumatisk aktuatorposisjoner 3-13 Psi | AD4HNP 41P660

JOHNSON CONTROLS V-9502-90 Pneumatisk aktuatorposisjoner 3-13 Psi

På lager
Vare: AD4HNP Modell: V-9502-90Kryssreferanse: 41P660
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
4 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk ventilaktuatorposisjoner
Luftforbindelser1/4 Barb
Omgivelsestemp. Område150 F
AnleggStøpt aluminium
Kontrollområde3 til 13 psi
Dybde3-1 / 4 "
Høyde3.875 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 20 psi
Bredde2 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.549
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8481200080
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Maks. Safe Air PSI (25)

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNSON CONTROLS V-9502-95 Pneumatisk ventilaktuatorposisjonering | AD4HNQ 41P661 V-9502-952 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-9502-90 Pneumatisk aktuatorposisjoner 3-13 Psi
4 670 NOK / enhet