Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER T-4752-206 pneumatisk termostat RA/DA 55 til 85F | AG9JQY 20RG11

JOHNSON CONTROLS T-4752-206 Pneumatisk termostat RA / DA 55 til 85F

På lager
Vare: AG9JQY Modell: T-4752-206Kryssreferanse: 20RG11

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk termostat
Luftforbindelser5 / 32 "Barb
luft~~POS=TRUNC20 svindel
Dybde1.75 "
ElementtypeBi-Metal
Høyde2 3 / 32 "
Maks. Lufttrykk25 psi
Maks. Omgivelsestemp.135 Grader F
MonteringsstilVertikal
Omvendt skuespill / direkte skuespillDirekte skuespill og omvendt skuespill
Temp. Kontrollrekkevidde55 grader til 85 grader F
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2002
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kontroll lufttrykk: 3 til 15 psi
    • 1 rør / 2 rør: 2 rør
    • Oppvarming / kjøling: Oppvarming og kjøling
    • Enkelt temp. / Dual Temp. : Enkel temperatur
    • Dempingsområde: 1 til 5 psi

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCSakMonteringsstilPris
JOHNSON KONTROLLER T-4100-2 pneumatisk termostat Ra 13 til 25 psi | AF6YYX 20RF77 T-4100-2-Pneumatisk termostat-2 641 NOK
JOHNSON KONTROLLER T-4100-3 pneumatisk termostat Da 13 Til 25 Psi | AF6YYY 20RF78 T-4100-3-Pneumatisk termostat-2 256 NOK
JOHNSON KONTROLLER T-4506-209 pneumatisk termostat Ra 13 til 25 psi | AF6YYZ 20RF79 T-4506-209-Pneumatisk termostat-4 791 NOK
JOHNSON CONTROLS T-4756-202 Pneumatisk termostat automatisk skifte | AF6YZB 20RF82 T-4756-202-Pneumatisk termostat-4 071 NOK
JOHNSON KONTROLLER T-4054-2 pneumatisk termostat RA 55 til 85F | AG9JQT 20RG06 T-4054-238 svindelPneumatisk termostatHorisontal3 368 NOK
JOHNSON CONTROLS T-4100-1 pneumatisk termostat DA 55 til 85F | AG9JQU 20RG07 T-4100-125 eller 45 scimPneumatisk termostatVertikal2 616 NOK
JOHNSON CONTROLS T-4506-9005 pneumatisk termostat RA/DA 55 til 85F | AG9JQV 20RG08 T-4506-900520 svindelPneumatisk termostatHorisontal3 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-4752-206 Pneumatisk termostat RA / DA 55 til 85F
3 857 NOK / enhet