Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS P20GB-1C Ac Pressure Cutout Control Spst Manual | AF6ZAY 20RG52

JOHNSON CONTROLS P20GB-1C Ac Pressure Cutout Control Spst Manual

På lager
Vare: AF6ZAY Modell: P20GB-1CKryssreferanse: 20RG52
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
1 690 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC trykkuttaksregulering
Kapillærlengde42 inn.
Lukk (PSI)Låsing
TilkoblingSvette
KabinettNEMA 1
Funksjonenslig
MonteringBracket
Åpen (PSI)360
Trykkilkobling42 "kapillær med 1/4" svette
Område100 til 425 psi
TilbakestillHåndbok
Bytt handlingÅpner på høyt trykk
Bytt TypeSPST
typenHøyt / lavt trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeBytt handlingPris
JOHNSON CONTROLS P20BB-1C Ac Pressure Cutout Control Spst Manual | AF6ZAU 20RG48 P20BB-1C7 til 150 psiÅpner ved lavt trykk1 194 NOK
JOHNSON CONTROLS P20DB-1C Ac Pressure Cutout Control Spst Manual | AF6ZAV 20RG49 P20DB-1C100 til 425 psiÅpner på høyt trykk1 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20GB-1C Ac Pressure Cutout Control Spst Manual
1 690 NOK / enhet